ウェラブルチェアLEX

ウェラブルチェアLEX - ASTRIDEウェラブルチェアLEX - ASTRIDEウェラブルチェアLEX - ASTRIDEウェラブルチェアLEX - ASTRIDEウェラブルチェアLEX - ASTRIDEウェラブルチェアLEX - ASTRIDEウェラブルチェアLEX - ASTRIDEウェラブルチェアLEX - ASTRIDE

荷物を背負ったまま着用可能な着る椅子です。
どこでも快適な座り心地を提供します。
座ったときに120度の姿勢を保ち、健康促進に貢献します。
非常に軽量で付けている感覚がありません。
腰と太ももに巻き付けるだけで簡単に取り付けることが出来ます。
ネジ一本で簡単に取り外すことが出来るためメンテナンスが容易です。

用途
腰をかがめる作業や車両整備。
通勤通学や列に並ぶとき。
釣りや写真撮影。
付属品専用バッグトラスコ品番206-4330材質航空宇宙用アルミ、ポリエステル幅(mm)365質量(kg)1.9高さ(mm)80奥行(mm)520電源なし適応身長(cm)155~185内容量1着
注意
※滑りやすいところで使用しないでください。
※落ちるところがないか確認してからご使用ください。
※裸足で使用しないでください。
※高い場所で使わないでください。
※慣れるまでの最初の数回は、どなたかに後ろに立ってもらい、転ばないようにサポートしてもらってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70133289LEX-BIONICCHAIR-BK
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする