腰用サポーター 今日も頑張れる俺のサポーター

腰用サポーター 今日も頑張れる俺のサポーター - モリト腰用サポーター 今日も頑張れる俺のサポーター - モリト腰用サポーター 今日も頑張れる俺のサポーター - モリト腰用サポーター 今日も頑張れる俺のサポーター - モリト腰用サポーター 今日も頑張れる俺のサポーター - モリト腰用サポーター 今日も頑張れる俺のサポーター - モリト腰用サポーター 今日も頑張れる俺のサポーター - モリト腰用サポーター 今日も頑張れる俺のサポーター - モリト

背面の立体形状EVAにより、働く人の腰にピッタリフィットします。
通気性のあるメッシュ生地により、蒸れにくく快適です。
腹部のゴムの幅を狭くしているため、窮屈に感じず、快適に仕事がはかどります。

トラスコ品番195-2959材質ポリエステル、発泡EVAブラックサイズS質量(g)176ウエスト(cm)55~75適合部位腰用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70156179MPRO-14
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする