腰用アシスト 今日ももっと頑張れる腰アシスター

腰用アシスト 今日ももっと頑張れる腰アシスター モリト 腰用アシスト 今日ももっと頑張れる腰アシスター モリト 腰用アシスト 今日ももっと頑張れる腰アシスター モリト 腰用アシスト 今日ももっと頑張れる腰アシスター モリト 腰用アシスト 今日ももっと頑張れる腰アシスター モリト 腰用アシスト 今日ももっと頑張れる腰アシスター モリト

伸縮するパワーネットで腰・膝が安定、パワーネットが戻る力で中腰からの起き上がりでラクラクです。
上半身がラクで動きやすいです。
強力な伸縮性で中腰姿勢をアシストします。
今日も頑張れる俺のサポーター腰用(別売り)に装着してご使用ください。単体ではご使用いただけません。

材質生地:ナイロン/ポリウレタン、ゴム:ポリエステル/ポリウレタン、引掛けパーツ:ナイロン、マジックテープ(R):ポリエステル ブラック 適合部位腰用 内容量1個
注意
※今日も頑張れる俺のサポーター腰用(別売り)に装着してご使用ください。単体ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70156188 MPRO-15 206-6570 S 260 150~1600
7,200
4,298
4,728 (税込)
翌日出荷
70156197 MPRO-16 206-6571 M 264 160~170
7,200
4,698
5,168 (税込)
翌々日出荷
70156206 MPRO-17 206-6572 L-LL 270 170~185
7,200
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする