LED透写台 スタンド型

LED透写台 スタンド型 - SK TAIHEILED透写台 スタンド型 - SK TAIHEI

透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。
専用LEDランプを光源に使用しています。
透写台にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
A1タイプのみ各社のトラックタイプ・プーリータイプ製図機械の取り付けが可能です。

厚さ(mm)800内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
明るさ(Lm)
消費電力(W)
光源
定格
寸法(mm)
タイプ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70157755101-2122461334990500080専用LEDランプ(40タイプ×4本)100V80W(50/60Hz共用)5×1194×850(ガラス)、1175×831(透写面積)調光なしA0
300,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70157764101-21233010547504000~100053専用LEDランプ(32タイプ×3本)100V45W(50/60Hz共用)5×914×610(ガラス)、895×591(透写面積)調光式A1
240,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70157746101-21214613349905000~100088専用LEDランプ(40タイプ×4本)100V80W(50/60Hz共用)5×1194×850(ガラス)、1175×831(透写面積)調光式A0
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70157773101-2124301054750400048専用LEDランプ(32タイプ×3本)100V45W(50/60Hz共用)5×914×610(ガラス)、895×591(透写面積)調光なしA1
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする