非吸塵式ミニオービタルサンダー813C2 LPS

非吸塵式ミニオービタルサンダー813C2 LPS - コンパクトツール

超軽量で取り回しが良い。
低床、低重心でバランス性能が優れています。

用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整全長(mm)73高さ(mm)69質量(g)550奥行(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.3ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)300排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)W73×L108使用ペーパーノリ式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70166453813C2 LPS
53,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする