Richell(リッチェル)
ワイドペールST ワイドペール用キャスター(4輪)
ワイドペールST800用オプションキャスターです。
用途
ワイドペールST800用オプションキャスターとして
仕様
800L用
トラスコ品番
194-9910
材質
キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム、スチール、ポリエチレン(PE)
質量(kg)
3
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
27
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70157737
94494
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません