TRUSCO
TUG型軽量棚追加棚板セット
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途
ボルトレス棚TUG100型用追加棚板
色
オイスターホワイト
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚板数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70162156
TUG100-4KS
207-4590
4.5
300
1200
2(分割)
¥
4,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162165
TUG100-4SS
207-4592
6.6
450
1200
2(分割)
¥
4,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162174
TUG100-4LS
207-4591
8.1
600
1200
3(分割)
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162183
TUG100-5KS
207-4599
5.4
300
1500
2(分割)
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162199
TUG100-5SS
207-4601
8.1
450
1500
2(分割)
¥
6,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162208
TUG100-5LS
207-4600
9.9
600
1500
3(分割)
¥
8,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162217
TUG100-6KS
207-4579
7.8
300
1800
2(分割)
¥
5,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162226
TUG100-6SS
207-4581
9.5
450
1800
2(分割)
¥
7,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162235
TUG100-6LS
207-4580
11.6
600
1800
3(分割)
¥
9,650
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162244
TUG100-3K-S
207-4587
3.5
300
900
2(分割)
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162253
TUG100-3S-S
207-4589
5.2
450
900
2(分割)
¥
4,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70162269
TUG100-3L-S
207-4588
6.4
600
900
3(分割)
¥
6,270
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。