曜日別特売

フレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱

フレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 - TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 - TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 - TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 - TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 - TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 - TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 - TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネル用 アルミ支柱 - TRUSCO
材質支柱:アルミ、上下キャップ:ABS内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70162314WPA-1055-NW1.4ナチュラルウッドH1100用
7,900
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70162323WPA-1055-BR1.4ライトウォルナットH1100用
7,900
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70162339WPA-1595-NW1.9ナチュラルウッドH1640用
10,100
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70162348WPA-1595-BR1.9ライトウォルナットH1640用
10,100
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70162357WPA-1805-NW2.2ナチュラルウッドH1850用
11,350
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70162366WPA-1805-BR2.2ライトウォルナットH1850用
11,350
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする