TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型

TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO
棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※こちらの商品は連結型であり、本商品のみではご使用できません。基本型が必要となります。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70159207TUG100-64K-4B-BK1500100ブラック412003401800116031.2
35,080
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159216TUG100-64K-5B-BK1500100ブラック512003401800116035.7
40,910
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159225TUG100-74K-5B-BK1500100ブラック512003402100116036.7
41,490
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159234TUG100-74K-6B-BK1500100ブラック612003402100116041.2
46,840
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159268TUG100-64S-4B-BK1500100ブラック412004901800116040.6
38,910
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159277TUG100-64S-5B-BK1500100ブラック512004901800116047.2
45,050
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159286TUG100-74S-5B-BK1500100ブラック512004902100116048.3
45,580
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159295TUG100-74S-6B-BK1500100ブラック612004902100116054.9
51,610
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159329TUG100-64L-4B-BK1500100ブラック412006401800116046.6
47,960
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159338TUG100-64L-5B-BK1500100ブラック512006401800116054.7
56,270
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159347TUG100-74L-5B-BK1500100ブラック512006402100116055.8
56,850
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160853TUG100-74K-5B1500100ホワイト512003402100116036.7
35,930
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159356TUG100-74L-6B-BK1500100ブラック612006402100116063.9
65,180
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160869TUG100-74K-6B1500100ホワイト612003402100116041.2
40,570
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159383TUG100-66K-4B-BK1500100ブラック418003401800176048.1
44,590
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159399TUG100-66K-5B-BK1500100ブラック518003401800176055.9
51,250
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159408TUG100-76K-5B-BK1500100ブラック518003402100176056.9
52,360
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159417TUG100-76K-6B-BK1500100ブラック618003402100176064.7
59,540
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159444TUG100-66S-4B-BK1500100ブラック418004901800176055.7
51,950
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160948TUG100-74S-5B1500100ホワイト512004902100116048.3
39,450
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159453TUG100-66S-5B-BK1500100ブラック518004901800176065.2
62,930
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160957TUG100-74S-6B1500100ホワイト612004902100116054.9
44,680
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159469TUG100-76S-5B-BK1500100ブラック518004902100176066.3
61,380
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159478TUG100-76S-6B-BK1500100ブラック618004902100176075.8
70,240
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159505TUG100-66L-4B-BK1500100ブラック418006401800176064
64,320
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159514TUG100-66L-5B-BK1500100ブラック518006401800176075.6
76,280
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70159523TUG100-76L-5B-BK1500100ブラック518006402100176076.6
76,910
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161036TUG100-74L-5B1500100ホワイト512006402100116055.8
49,250
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159539TUG100-76L-6B-BK1500100ブラック618006402100176088.2
88,820
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161045TUG100-74L-6B1500100ホワイト612006402100116063.9
56,420
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159566TUG100-63K-4B-BK1500100ブラック4900340180086025.5
33,320
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159575TUG100-63K-5B-BK1500100ブラック5900340180086029
38,220
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159584TUG100-73K-5B-BK1500100ブラック5900340210086030
38,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159593TUG100-73K-6B-BK1500100ブラック6900340210086033.5
43,740
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159627TUG100-63S-4B-BK1500100ブラック4900490180086032.9
37,260
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161124TUG100-75K-5B1500100ホワイト515003402100146043.3
41,780
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159636TUG100-63S-5B-BK1500100ブラック5900490180086038.1
43,050
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161133TUG100-75K-6B1500100ホワイト615003402100146048.7
47,360
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159645TUG100-73S-5B-BK1500100ブラック5900490210086039.1
43,590
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159654TUG100-73S-6B-BK1500100ブラック6900490210086044.3
49,370
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159688TUG100-63L-4B-BK1500100ブラック4900640180086037.8
45,120
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159697TUG100-63L-5B-BK1500100ブラック5900640180086044.2
52,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159706TUG100-73L-5B-BK1500100ブラック5900640210086045.3
53,480
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159715TUG100-73L-6B-BK1500100ブラック6900640210086051.7
61,220
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161219TUG100-75S-5B1500100ホワイト515004902100146057.3
49,560
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161228TUG100-75S-6B1500100ホワイト615004902100146065.4
56,670
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161307TUG100-75L-5B1500100ホワイト515006402100146066.3
61,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161316TUG100-75L-6B1500100ホワイト615006402100146076.2
70,570
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161395TUG100-76K-5B1500100ホワイト518003402100176056.9
45,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161404TUG100-76K-6B1500100ホワイト618003402100176064.7
51,550
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする