曜日別特売

TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型

TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO
耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70158647TUG100-44K-3-BK207-544528.612003401242
33,580
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158403TUG100-44K-4207-516033.112003401242
33,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158656TUG100-44K-4-BK207-546433.112003401242
38,910
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158419TUG100-44S-4207-516542.312004901242
36,630
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158428TUG100-44L-4207-516248.412006401242
44,480
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158437TUG100-45K-4207-516738.712003401542
38,590
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158446TUG100-45S-4207-517149.912004901542
44,920
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158455TUG100-45L-4207-516957.312006401542
54,230
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158708TUG100-44S-3-BK207-544935.712004901242
36,260
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158464TUG100-46K-4207-51745012003401842
41,540
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158717TUG100-44S-4-BK207-546842.312004901242
42,360
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158473TUG100-46S-4207-517857.412004901842
47,890
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158489TUG100-46L-4207-517665.912006401842
58,620
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158498TUG100-43K-4207-515327.41200340942
31,760
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158507TUG100-43S-4207-515834.71200490942
35,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158516TUG100-43L-4207-515539.71200640942
42,040
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70159724TUG100-44K-3207-464528.612003401242
29,070
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158769TUG100-44L-3-BK207-544740.312006401242
43,050
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158778TUG100-44L-4-BK207-710148.412006401242
51,330
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159733TUG100-54K-4207-51933515003401242
33,690
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159749TUG100-54K-5207-523339.515003401242
39,350
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70159758TUG100-64K-4207-527236.818003401242
35,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159767TUG100-64K-5207-530541.318003401242
39,810
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158823TUG100-46K-3-BK207-545142.212003401842
40,800
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158839TUG100-46K-4-BK207-54705012003401842
47,960
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159794TUG100-84K-5207-538745.224003401242
41,270
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159803TUG100-84K-6207-541849.724003401242
45,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159819TUG100-44S-3207-464935.712004901242
31,370
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159828TUG100-54S-4207-519744.415004901242
37,610
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159837TUG100-54S-5207-52385115004901242
42,870
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158884TUG100-46S-3-BK207-545547.912004901842
46,430
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159846TUG100-64S-4207-527646.218004901242
37,010
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158893TUG100-46S-4-BK207-547357.412004901842
55,320
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159855TUG100-64S-5207-530952.818004901242
43,390
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159889TUG100-84S-5207-539156.824004901242
44,820
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159898TUG100-84S-6207-542263.424004901242
50,090
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159907TUG100-44L-3207-464740.312006401242
37,290
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158945TUG100-46L-3-BK207-545354.312006401842
55,750
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158954TUG100-46L-4-BK207-547265.912006401842
67,740
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159916TUG100-54L-4207-519550.415006401242
45,450
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159925TUG100-54L-5207-523558.515006401242
52,630
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159934TUG100-64L-4207-527452.218006401242
45,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159943TUG100-64L-5207-530760.318006401242
53,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159006TUG100-43K-3-BK207-543823.91200340942
31,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159015TUG100-43K-4-BK207-545727.41200340942
36,690
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159977TUG100-84L-5207-538964.324006401242
54,570
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159986TUG100-84L-6207-542072.424006401242
61,790
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159995TUG100-45K-3207-465133.312003401542
32,980
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160004TUG100-55K-4207-520040.715003401542
39,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160013TUG100-55K-5207-524046.115003401542
45,200
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする