曜日別特売

TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型

TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 - TRUSCO
棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全114種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70159189TUG100-44K-3B-BK1500100ブラック312003401200116024.8-
29,330
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158525TUG100-44K-4B1500100ホワイト412003401200116029.3-
30,040
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70159198TUG100-44K-4B-BK1500100ブラック412003401200116029.3-
34,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158534TUG100-44S-4B1500100ホワイト412004901200116038.5-
32,980
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158543TUG100-44L-4B1500100ホワイト412006401200116044.6-
40,810
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158559TUG100-45K-4B1500100ホワイト415003401200146034.9-
34,920
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158568TUG100-45S-4B1500100ホワイト415004901200146046.1-
41,270
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158577TUG100-45L-4B1500100ホワイト415006401200146053.5-
50,570
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70159243TUG100-44S-3B-BK1500100ブラック312004901200116031.9-
32,010
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158586TUG100-46K-4B1500100ホワイト418003401200176046.2-
37,850
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70159259TUG100-44S-4B-BK1500100ブラック412004901200116038.5-
38,070
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158595TUG100-46S-4B1500100ホワイト418004901200176053.6-
44,220
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158604TUG100-46L-4B1500100ホワイト418006401200176062.1-
54,960
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158613TUG100-43K-4B1500100ホワイト4900340120086023.6-
28,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158629TUG100-43S-4B1500100ホワイト4900490120086030.9-
31,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70158638TUG100-43L-4B1500100ホワイト4900640120086035.9-
38,370
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70160808TUG100-44K-3B1500100ホワイト312003401200116024.8スチール
25,410
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159304TUG100-44L-3B-BK1500100ブラック312006401200116036.5-
38,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159313TUG100-44L-4B-BK1500100ブラック412006401200116044.6-
47,120
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160817TUG100-54K-4B1500100ホワイト412003401500116030.3スチール
30,540
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160826TUG100-54K-5B1500100ホワイト512003401500116034.8-
35,170
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
70160835TUG100-64K-4B1500100ホワイト412003401800116031.2スチール
30,810
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160844TUG100-64K-5B1500100ホワイト512003401800116035.7-
35,410
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159365TUG100-46K-3B-BK1500100ブラック318003401200176038.4-
36,570
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159374TUG100-46K-4B-BK1500100ブラック418003401200176046.2-
43,740
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160878TUG100-84K-5B1500100ホワイト512003402400116037.7スチール
36,140
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160887TUG100-84K-6B1500100ホワイト612003402400116042.2-
40,810
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160896TUG100-44S-3B1500100ホワイト312004901200116031.9スチール
27,710
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160905TUG100-54S-4B1500100ホワイト412004901500116039.7スチール
33,490
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160914TUG100-54S-5B1500100ホワイト512004901500116046.3-
38,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159426TUG100-46S-3B-BK1500100ブラック318004901200176044.1-
42,210
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160923TUG100-64S-4B1500100ホワイト412004901800116040.6スチール
33,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159435TUG100-46S-4B-BK1500100ブラック418004901200176053.6-
51,060
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160939TUG100-64S-5B1500100ホワイト512004901800116047.2-
38,970
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160966TUG100-84S-5B1500100ホワイト512004902400116049.3スチール
39,740
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160975TUG100-84S-6B1500100ホワイト612004902400116055.9-
44,920
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160984TUG100-44L-3B1500100ホワイト312006401200116036.5スチール
33,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159487TUG100-46L-3B-BK1500100ブラック318006401200176050.5-
51,520
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159496TUG100-46L-4B-BK1500100ブラック418006401200176062.1-
63,450
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160993TUG100-54L-4B1500100ホワイト412006401500116045.7スチール
41,270
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161009TUG100-54L-5B1500100ホワイト512006401500116053.8-
48,480
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161018TUG100-64L-4B1500100ホワイト412006401800116046.6スチール
41,540
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161027TUG100-64L-5B1500100ホワイト512006401800116054.7-
48,720
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159548TUG100-43K-3B-BK1500100ブラック3900340120086020.1-
27,520
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159557TUG100-43K-4B-BK1500100ブラック4900340120086023.6-
32,430
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161054TUG100-84L-5B1500100ホワイト512006402400116056.8スチール
49,490
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161063TUG100-84L-6B1500100ホワイト612006402400116064.9-
56,670
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161079TUG100-45K-3B1500100ホワイト315003401200146029.5スチール
29,310
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161088TUG100-55K-4B1500100ホワイト415003401500146036スチール
35,410
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70161097TUG100-55K-5B1500100ホワイト515003401500146041.4-
41,030
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする