軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板

軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板 - TRUSCO
用途軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材ブラック奥行(mm)19.5内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70161885TUG100-G7KA-BK207-55723.9210030064-8753-36
6,790
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70161894TUG100-G7SA-BK207-55745.9210045064-8753-38
8,510
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70161903TUG100-G7LA-BK207-55737.8210060064-8753-37
10,350
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70161919TUG100-G4KA-BK207-55652.2120030064-8753-30
5,190
3,898
4,288(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70161928TUG100-G4SA-BK207-55673.4120045064-8753-32
6,230
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70161937TUG100-G4LA-BK207-55664.5120060064-8753-31
7,480
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70161946TUG100-G6KA-BK207-55683.4180030064-8753-33
7,120
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70161955TUG100-G6SA-BK207-55705180045064-8753-35
7,790
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70161964TUG100-G6LA-BK207-55696.7180060064-8753-34
10,620
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする