TRUSCO
TUG型軽量棚追加棚板セット 黒
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途
ボルトレス棚TUG100型用追加棚板
色
ブラック
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚板数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70162068
TUG100-4KS-BK
207-5558
4.5
300
1200
2(分割)
¥
4,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70162077
TUG100-4SS-BK
207-5560
6.6
450
1200
2(分割)
¥
5,690
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70162086
TUG100-4LS-BK
207-5559
8.1
600
1200
3(分割)
¥
7,740
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70162095
TUG100-6KS-BK
207-5561
7.8
300
1800
2(分割)
¥
6,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70162104
TUG100-6SS-BK
207-5564
9.5
450
1800
2(分割)
¥
8,280
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70162113
TUG100-6LS-BK
207-5562
11.6
600
1800
3(分割)
¥
11,160
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70162129
TUG100-3KS-BK
207-5554
3.5
300
900
2(分割)
¥
4,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70162138
TUG100-3SS-BK
207-5557
5.2
450
900
2(分割)
¥
5,560
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70162147
TUG100-3LS-BK
207-5556
6.4
600
900
3(分割)
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。