曜日別特売

フューズシェルフ

フューズシェルフ - KETER

プラスチック棚にスチールの補強が施されており、軽量かつ強靭、高耐久性を備えた棚です。
組立も簡単な構造です。
通気性が良く、水気は溜まりにくいです。

トラスコ品番194-8572材質本体:ポリプロピレン、棚板補強部:スチール質量(kg)16.8間口(mm)1220アズワン品番64-8343-68有効間口(mm)1060内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701665231720853215504571804ブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする