曜日別特売

M2型一斗缶ラック 単体型

M2型一斗缶ラック 単体型 - TRUSCOM2型一斗缶ラック 単体型 - TRUSCOM2型一斗缶ラック 単体型 - TRUSCOM2型一斗缶ラック 単体型 - TRUSCOM2型一斗缶ラック 単体型 - TRUSCOM2型一斗缶ラック 単体型 - TRUSCOM2型一斗缶ラック 単体型 - TRUSCOM2型一斗缶ラック 単体型 - TRUSCO

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。

用途一斗缶、ベール缶の保管高さ(mm)1807奥行(mm)609均等積載量(kg/段)200ネオグレー材質スチール最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807外寸法・奥行(mm)609内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※一斗缶サポート台には、一斗缶、ペール缶以外を積載しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
質量(kg)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70158053M2-6465-KU3120261.51116
80,780
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158078M2-6465-KU6120273.91116
117,410
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158096M2-6565-KU4150278.11416
103,120
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158114M2-6565-KU8150294.61416
151,960
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158139M2-6665-KU101802117.11716
187,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158157M2-6665-KU5180296.41716
126,640
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158175M2-6365-KU290249.6816
62,010
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158193M2-6365-KU490257.8816
86,430
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする