曜日別特売

フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付)

フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・パンチングパネル付・スライド棚2段付) - TRUSCO

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。
サイド面を有効に利用できます。
取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。

用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチールストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※スライド棚を開けたまま移動や放置をすると、ワゴンが転倒する恐れがあります。普段は閉じてご使用ください。
※パネルをかける棚板のすぐ下には引出しを取り付けることができません。
※大・小パネル共に上部は皿状になった棚板に引っかけますので、天板や引出しが最上段の場合は使用できません。
※パネルにはワゴン積載量の1/3以上の荷重をかけないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163206PEW-962M1PL-YG3なし880、(こぼれ止め)50400600100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
58,200
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163215PEW-962M2PL-W4なし880、(こぼれ止め)50400600100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
72,650
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163224PEW-962M2PL-YG4なし880、(こぼれ止め)50400600100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
72,650
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163276PEW-972M1PL-W3なし880、(こぼれ止め)50500750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
64,100
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163285PEW-972M1PL-YG3なし880、(こぼれ止め)50500750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
64,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163294PEW-972M2PL-W4なし880、(こぼれ止め)50500750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
80,970
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163303PEW-972M2PL-YG4なし880、(こぼれ止め)50500750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
80,970
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする