曜日別特売

フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付)

フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付) - TRUSCO

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
深さが異なる引出しが付いており、書類の保管や小物の管理において使い分けができます。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。

用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチールストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※引出しを開けたまま移動や放置をすると、ワゴンが転倒する恐れがあります。普段は閉じてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
段数
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163249PEW-762XW-YG2あり740、(こぼれ止め)50400600100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
107,280
90,980
100,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163258PEW-962XW-W2あり880、(こぼれ止め)50400600100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
107,320
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163267PEW-962XW-YG2あり880、(こぼれ止め)50400600100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
107,320
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163319PEW-772XW-W2あり740、(こぼれ止め)50500750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
119,960
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163328PEW-772XW-YG2あり740、(こぼれ止め)50500750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
119,960
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163337PEW-972XW-W2あり880、(こぼれ止め)50500750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
120,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163346PEW-972XW-YG2あり880、(こぼれ止め)50500750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
120,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする