スーパーツール
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品
単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
揚程(m)
3.1
全高(m)
3.4
有効高さ(m)
2.8
内容量
1台
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70157439
JBCD1037KH
206-9090
296.5
0.1
3.7
¥
658,400
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
70157448
JBCD1521KH
206-9091
280.5
0.16
1.9
¥
712,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70157457
JBCD1537KH
206-9092
315.5
0.16
3.7
¥
791,700
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。