曜日別特売

二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 - スーパーツール

アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。

付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)内容量1台
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フォークリフトが必要です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
揚程(m)
定格荷重(t)
全高(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70157527JBCD1520K206-9354300.530.163.26
780,800
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70157536JBCD1530K206-9355330.530.163.26
838,800
649,800
714,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70157545JBCD1540K206-9356348.530.163.26
852,300
699,800
769,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70157554JBCD2520K206-9357393.530.253.25
890,900
679,800
747,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
70157563JBCD2530K206-9358436.530.253.25
956,100
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
70157579JBCD2540K206-9359459.530.253.25
970,600
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
70157588JBCD4820K206-93605963.10.493.36
1,273,200
969,800
1,066,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70157597JBCD4830K206-93616613.10.493.36
1,375,800
1,098,000
1,207,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70157606JBCD4840K206-93626963.10.493.36
1,405,500
1,098,000
1,207,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする