トスマック
YVO4レーザー刻印機
レーザーヘッドに制御部を集約したコンパクトタイプ
用途
スチール・アルミ・樹脂等への刻印に
質量(kg)
7.7
定格電圧(V)
AC100~240
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×327.7×202.6
最大寸法(mm)
(打刻)110
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70166444
NANOVIS 2
オープン
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000