スーパーツール
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式
アーム関節式なので、トロリー不要です。
キャスター付で移動が自由にできます。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品
単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
揚程(m)
3
有効高さ(m)
2685
アーム長さ(m)
2
内容量
1台
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格荷重(t)
全高(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70157414
JBCD1020C
207-0297
446.5
0.1
3.26
¥
1,041,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70157423
JBCD2020C
207-0298
667.5
0.2
3.43
¥
1,297,800
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。