スイコー
薬注タンク
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。
出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途
次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下)
トラスコ品番
111-3690
幅(mm)
1050
質量(kg)
78
色
青
奥行(mm)
1050
内容量
1台
注意
※ノズルなどオプション部品取り付けの打ち合わせが必要となります。
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70166469
S-1000
1000
1260
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
1
¥
41,000
/
税込
¥
45,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません