曜日別特売

静電気拡散性フロアマット(テーブル用)

静電気拡散性フロアマット(テーブル用) - SCS(エスシーエス)静電気拡散性フロアマット(テーブル用) - SCS(エスシーエス)静電気拡散性フロアマット(テーブル用) - SCS(エスシーエス)

静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。
作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。
高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。
フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。

用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして付属品3090 スナップ、3040 接地用コード厚さ(mm)2ブルーコード長さ(m)(グランドコード)4.5先端形状(アース)圧着丸端子表面抵抗値(Ω)1×106~9内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701578071891 1X10207-134326.31000×10000
156,080
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
701578161891 1X2207-13415.41000×2000
37,160
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
701578251891 1X5207-134213.41000×5000
87,840
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする