曜日別特売

導電性フロアマット

導電性フロアマット - SCS(エスシーエス)導電性フロアマット - SCS(エスシーエス)導電性フロアマット - SCS(エスシーエス)

導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。
静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。
高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。
フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。
表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。
RoHS 適合です。

用途静電気対策が必要な床材として厚さ(mm)2ブラック付属品3090 スナップ、3040 接地用コードコード長さ(m)(グランドコード)4.5先端形状(アース)圧着丸端子表面抵抗値(Ω)1×106未満内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅×長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701578431892 1X10-1000×1000026.3
156,080149,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
701578591892 1X2-1000×20005.4
37,16029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
701578681892 1X5-1000×500013.4
87,84070,980
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
642488651892 1X2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1000×20005.4
37,16029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする