Panasonic(パナソニック)
よこ型 コールドテーブル冷蔵庫
1ドアの奥行450mm幅600mmタイプのコールドテーブル冷蔵庫です。
カウンター下で使用する冷蔵庫です。
厨房内での飲料や食材の保管用に最適です。
用途
アンダーカウンターの冷蔵庫、厨房内での飲料や食材の保管用に
高さ(mm)
800
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
冷却能力(℃)
-6~12
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
有効内容量(L)
質量(kg)
奥行(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70165927
SUR-G641A
600
69
43
450
130/128(冷却時)
3.51/3.46
¥
477,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70165936
SUR-UT861LB
800
160
55
600
173/168(冷却時)
4.67/4.54
¥
792,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70165945
SUR-UT871LB
800
209
60
750
178/174(冷却時)
4.81/4.7
¥
840,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~