TRUSCO
ユニット保管庫DX型(ホワイト)
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品
棚板2枚(金具付)
トラスコ品番
215-4354
材質
スチール
質量(kg)
30.5
色
ホワイト
高さ(mm)
880
種類
オープン
奥行(mm)
551
間口(mm)
881
棚段数
3
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-8493-53
均等積載量(kg/段)
80
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
30
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(中棚板)858×506×30
均等耐荷重(kg/段)
80
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70157999
DX-858X-W
¥
98,210
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください