TRUSCO
ユニット保管 DX型(引違扉タイプ)
引戸付で施錠できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品
棚板2枚(金具付)、シリンダー錠
トラスコ品番
215-4412
材質
スチール
質量(kg)
53
色
グリーン
高さ(mm)
880
種類
引違い
奥行(mm)
551
間口(mm)
1300
アズワン品番
64-8493-78
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1300×551×880
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
30
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(中棚板)1278×456×30
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70158008
DX-1358D
¥
247,150
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください