曜日別特売

ユニット保管庫DX型(引違扉タイプ)

ユニット保管庫DX型(引違扉タイプ) - TRUSCOユニット保管庫DX型(引違扉タイプ) - TRUSCOユニット保管庫DX型(引違扉タイプ) - TRUSCOユニット保管庫DX型(引違扉タイプ) - TRUSCO

引戸付で施錠できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。

付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠トラスコ品番215-4352材質スチール質量(kg)36.6ホワイト高さ(mm)880種類引違い奥行(mm)551間口(mm)881アズワン品番64-8493-85均等積載量(kg/段)80外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)881×551×880最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中棚板)857×456×30均等耐荷重(kg/段)80内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70158026DX-858D-W
124,550
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする