TRUSCO
ユニット保管庫DX型(両開扉タイプ)
扉付で施錠できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品
棚板2枚
材質
スチール
色
ホワイト
種類
両開き
奥行(mm)
551
間口(mm)
881
棚段数
3
棚段数(段)
3
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
30
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(中棚板)857×456×30
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70158035
DX-8512Z-W
215-4357
41.4
1200
64-8493-84
¥
149,630
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70158044
DX-858Z-W
215-4358
34.6
880
64-8493-54
¥
111,610
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。