曜日別特売

メッシュハイバックチェアVIENTO 肘付タイプ

メッシュハイバックチェアVIENTO 肘付タイプ - TRUSCOメッシュハイバックチェアVIENTO 肘付タイプ - TRUSCO

ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。
背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。
座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。

仕様ランバーサポート有材質背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地、脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘部:樹脂成型品質量(kg)17.2キャスターあり張地背部:メッシュ/座部:布張り肘掛あり組立時間(1人)15分座幅(mm)490座高(mm)405~480座奥行(mm)580昇降方式(座上下)ガス調節式組立人数1人内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70165114MCH-A-YG405~48017.2207-2730ヤンググリーン
42,290
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70165105MCH-A-DG405~48017.2207-2729ダークグレー
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする