曜日別特売

抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ)

抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ) - TRUSCO抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ) - TRUSCO

銅イオンを含んだ抗菌ステンレスでできているため、食品加工工場、研究施設などの衛生面が重視される場所に最適です。
さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。

用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)330内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70165525KSLNG-3-13T275×330×1665
419,720
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70165534KSLNG-6-23T520×330×1665
571,460
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70165543KSLNG-9-33T765×330×1665
723,330
629,800
692,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70165559KSLNG-12-43T1010×330×1665
875,070
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70165568KSLNG-15-53T1255×330×1665
1,026,810
889,800
978,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする