TRUSCO
バスケットカート(SUS304)
本体はSUS304製の溶接一体構造ですので防錆性や耐久性に優れています。
ちょっとした雑品や小物の搬送に便利です。
カゴが2個ついています。
用途
研究施設、病院など
付属品
カゴ×2個
トラスコ品番
207-2327
材質
本体:SUS304、カゴ:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
質量(kg)
7
ストッパー
あり
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
64-8426-16
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70158218
BPC-2
2
10
20
なし
850
350
580
75
自在×4
¥
55,550
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません