静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー

静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー - SCS(エスシーエス)

SCS 718 静電気センサーと一緒に使用することで 、ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠したイオナイザーの定期的な検証用としてのオフセット電圧・除電時間を測定できます。
イオナイザーの除電時間を測定するために導電性プレートを帯電させます。
キャリーケース付きでポリウレタンケースと内側のポリウレタンフォームで、器具を保護・保管します。

用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加トラスコ品番217-3530セット内容本体、測定用プレート、ケース測定範囲-1.1 kv以下、1.1kv以上質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×114×28寸法(縦×横)(mm)(テストプレート)75 ×30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70157834770719
95,960
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする