スーパーツール
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
自在アームスライド式です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
セット内容
単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
揚程(m)
3
旋回角度(°)
360
アーム長さ(m)
4
内容量
1台
注意
※アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格荷重(t)
全高(m)
有効高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70157493
JHCD1640KN
206-9895
351.5
0.16
3.34
2.575
¥
642,200
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70157509
JHCD2540KN
206-9896
471.5
0.25
3.39
2.575
¥
723,700
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70157518
JHCD4940KN
206-9897
681
0.49
3.47
2.445
¥
947,300
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
77,000
~
/
税込
¥
84,700
~