リスパック
テイク丼 本体
熱々テイクアウトをストレスフリーに!耐熱・断熱性に優れ、内嵌合蓋(別売)で液漏れ抑制。安定の段積み性能もある多機能丼容器。
材質
PPH
寸法(mm)
Φ171×66
色
黒
電子レンジ
○
室数
1
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70168359
170B
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください