クリーントレー

クリーントレー - ペーパーウェア

スタック性に優れた長方形の紙トレー。耐水性。ホットドッグや、串ものでの実績あり。

材質
紙(フレッシュパルプ100%)
寸法(mm)
220×130×15
高さ(mm)
15
短辺(mm)
130
長辺(mm)
220
内容量
1袋(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701684475号 CT-5
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする