ペーパーウェア
クリーントレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
70168447
品番
5号 CT-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スタック性に優れた長方形の紙トレー。耐水性。ホットドッグや、串ものでの実績あり。
材質
紙(フレッシュパルプ100%)
寸法(mm)
220×130×15
高さ(mm)
15
短辺(mm)
130
長辺(mm)
220