ダンボール

ダンボール - ヒラダン

一般的な段ボール形状。

クラフトタイプシングルフルート内容量1セット(10枚)
全7種類を絞り込む
宅配サイズ
3辺合計(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70168474S-1 JAN付60サイズ52.3266×145×112266×145×112A
オープン
1,498
1,648(税込)
17日以内出荷
70168483S-2 JAN付 罫線入り80サイズ62245×225×150245×225×150A
オープン
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
70168499S-3 JAN付 罫線入り100サイズ80.1326×255×220326×255×220A
オープン
2,198
2,418(税込)
17日以内出荷
70168508B-4 JAN付 罫線入り100サイズ92385×275×260385×275×260A
オープン
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
70168517S-5 JAN付 罫線入り140サイズ125.9475×394×390475×394×390A
オープン
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
70168535A-3 JAN付 罫線入り120サイズ110.7464×315×328464×315×328A
オープン
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
70168526S-6 JAN付 罫線入り-161--A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする