ヤマトプロテック
船舶用持運び式泡消火器10型
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)
薬剤:9
規格
JG
板厚(mm)
本体容器:1.2
ノズル口径(Φmm)
3.5
全高(cm)
約65.2
ホース長さ(cm)
34
型式承認番号
国土交通省型式承認番号第722号
放射時間
約70秒
放射距離
約6~10m
作動温度(℃)
+5~+55
試験耐圧力(Mpa)
1.5
総質量(kg)
約14
外径(Φcm)
本体容器:16.74
薬剤量(g)
A-650 B-650
内容量
1本
注意
※商品を廃棄する際には廃棄料金が必要です(リサイクルシール無し)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70168657
SF-10P
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください