初田製作所
小型船舶用粉末(ABC)消火器
(1件のレビュー)
規格
JCI認定品
全幅(mm)
約205
全高(mm)
約380
外径(Φmm)
胴体:89
容器
加圧用ガス:CO
2
17
ホース長さ(mm)
300
型式承認番号
第4762号
放射時間
約12秒
放射距離
約3~5m
耐圧試験圧力(MPa)
1.2
薬剤量(kg)
1
総質量(kg)
約2.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70168709
CSP-3X(リサイクルシール付)
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください