初田製作所
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器
規格
国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)
約255
全高(mm)
約580
外径(Φmm)
胴体:156
ホース長さ(mm)
約400
放射距離
約4~7m
耐圧試験圧力(MPa)
5.5
作動温度(℃)
-30~+55
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式承認番号
放射時間
薬剤量(kg)
総質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70168718
PHS-17
第5031号
約14秒
5
約8.3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70168727
PP-20M
第5489号
約18秒
6
約9.3
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください