初田製作所
船舶用持運び式二酸化炭素消火器
適合
火災:油・電気火災
使用温度範囲(℃)
-30~+55
奥行(mm)
140
容量(L)
7.8
規格
国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)
約240
全高(mm)
約830
外径(Φmm)
胴体:140
ホース長さ(mm)
975
型式承認番号
第4712号
放射時間
約34秒(20℃)
放射距離
約3~4m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)
24.5
薬剤量(kg)
5
総質量(kg)
約15.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70168763
SHC-11
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください