船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付

船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付 - ノーブランド船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付 - ノーブランド船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付 - ノーブランド船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付 - ノーブランド

日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております

用途船のハッチカバー等の締付けに内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70169113M10x60L6025M10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70169129M12x80L8030M12
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70169138M16x100L10035M16
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
70169147M20x120L12040M20
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする