ヘビーデューティー

ヘビーデューティー - ドーイチヘビーデューティー - ドーイチヘビーデューティー - ドーイチヘビーデューティー - ドーイチ

接着剤、原油、アスファルト、タール、グリース、コーキング、カーボンブラックなどを、貯蔵タンク、配管、床、壁、器具、さらには皮膚や髪の毛から安全に剥がれやすくし除去するために調合された剥離剤です。

用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ主な用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。内容量1個
注意
※絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになる事もありますので、必ず、目立たない所で試してからご使用下さい。
※万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※敏感肌の方はw手袋をご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(mL)
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7016942720HD-203785(1ガロン)-
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
7016943620HD-20-18.9(5ガロン)
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする