クリーンアウェイ

クリーンアウェイ - ドーイチクリーンアウェイ - ドーイチクリーンアウェイ - ドーイチクリーンアウェイ - ドーイチクリーンアウェイ - ドーイチクリーンアウェイ - ドーイチクリーンアウェイ - ドーイチ

汚れの種類により希釈が出来る万能クリーナーです。
汚れ具合によって、256倍まで水で希釈して、お使い頂けます。

用途ガスレンジ、換気扇、トイレ、食器、衣類、浴室、カーペット、床、木製家具、タイル、自動車、窓ガラス、鏡、スチール家具等 ※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。成分オレンジオイル・界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、水液性弱アルカリ性希釈の目安頑固な汚れ、ガスレンジ、換気扇、トイレ等:原液~5倍、食器、衣類、浴室、カーペット、床等:10倍~20倍、木製家具、タイル、自動車等:約30倍、窓ガラス、鏡、スチール等の汚れ:100倍~256倍使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上に、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ主な用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。内容量1個
注意
※絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないでw下さい。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事もありますので、必ず、目立たない所で試してからご使用下さい。
※幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で、横倒しせずに保管して下さい。
※万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
※電化製品には、必ず、コンセントを抜いてからご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(mL)
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70169454-944-
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
70169463-3785(1ガロン)-
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70169479--18.9(5ガロン)
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする