マキテック
標準車いす (介自走式・背折れタイプ) KS50M
使い勝手の良い自走式タイプのノーパンクタイヤ車いす
材質(シート)
ポリエステル
材質(フレーム)
アルミ
材質(キャスター)
TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
64(32)×99.5(99.5)×87.5(66)(折りたたみ時)
前座高(cm)
43
後座高(cm)
41
座面幅(cm)
40
座面奥行(cm)
40
サイズ(inch)
前輪:6、後輪:22
質量(kg)
12.5
耐荷重(kg)
100
走行タイプ
自走
機能
背折れ
種類
自走式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70169533
KS50M-40GCS
グリーンチェック
¥
113,000
¥
38,980
非課税商品
¥
38,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70169549
KS50M-40NCS
ネイビーチェック
¥
113,000
¥
38,980
非課税商品
¥
38,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。