マキテック
コンパクト介助車 楽ティ (背固定タイプ)
使い勝手の良い迷彩柄のオシャレなコンパクト車いす
用途
お出かけ時や旅行などにお使いいただけます
質量(kg)
7.1
耐荷重(kg)
75
材質(キャスター)
PU
サイズ(inch)
前輪:4、後輪:6
材質(シート)
ポリエステル
機能
コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.5(49.5)×82(36.5)×96(64.5)(折りたたみ時)
前座高(cm)
49
後座高(cm)
47
座面幅(cm)
36
座面奥行(cm)
36.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70169576
NP-660MGY
迷彩グレー
¥
51,000
¥
37,980
非課税商品
¥
37,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70169585
NP-660MBL
迷彩ブルー
¥
51,000
¥
37,980
非課税商品
¥
37,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。