マキテック
コンパクト車いす PIRO+(ピロプラス)
ハンドル部で駐車ブレーキがかけれる車いす
材質
アームレスト:PU
質量(kg)
8.4
材質(キャスター)
前輪:TPR
サイズ(inch)
前輪:6、後輪:8
材質(シート)
ポリエステル
機能
コンパクト、駐車ブレーキ
材質(フレーム)
アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×95.5×81
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×73.5×63
前座高(cm)
42
後座高(cm)
40
押手高さ(cm)
80.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
38×35
最大使用者体重(kg)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70169603
PR-30NC
¥
63,000
¥
37,980
非課税商品
¥
37,980
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません