マキテック
コンパクトタイプシルバーカー スリムーヴ
コンパクトシルバーカーながら、ハンドル高さが最大92cmまで上がります
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
80
材質(キャスター)
EVA
ハンドル
78~92cmの4段階調節
材質(フレーム)
アルミ
タイヤサイズ
5.7インチダブルキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40(40)×54(30.5)×78~92(84.5)(折りたたみ時)
前座高(cm)
49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
26×21
内容量
1台
注意
※椅子に座って休憩される際は、駐車ブレーキをかけてからご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(シート)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70169619
SX-15CG
ベージュチェック
ポリエステル
64-8896-72
¥
26,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70169628
SX-15BF
青花柄
PVC
64-8896-71
¥
26,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。