マキテック
シルバーカー レジェ
手元で駐車ブレーキがかけれる使い易いシルバーカー
質量(kg)
3.6
耐荷重(kg)
2
材質(キャスター)
EVA
サイズ(inch)
前輪:5.7、後輪:5.7
材質(フレーム)
アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×54×80.5~92.5
材質(座面)
ポリエステル
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×31.5×85.5
座面高(cm)
49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
25×21
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1台
注意
※椅子に座って休憩される際は、駐車ブレーキをかけてからご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70169637
SX-4DN
ドットネイビー
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70169646
SX-4SN
ストライプネイビー
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。